Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom 208A.25CBA Hammer Schläger Rot, Weiß, Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom 208A.25CBA Hammer Schläger Rot, Weiß, Holz
Facom 208A.25CBA Hammer Schläger Rot, Weiß, Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-60891205
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     208A.25CBA
EAN/GTIN:
     3148518594721
Suchbegriffe:
Kunststoffhammer
Nylonhammer
Plastikhammer
Mottek
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schläger
Kopfmaterial
Messing
Materiallgriff
Holz
Produktfarbe
Rot, Weiß, Holz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
220 g
Kopfdurchmesser
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Vorschlaghammer, vorschlaghammer
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.