Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB XT1S 160 TMD 125-1250 3p F F Stromunterbrecher 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB XT1S 160 TMD 125-1250 3p F F Stromunterbrecher 3
ABB XT1S 160 TMD 125-1250 3p F F Stromunterbrecher 3
ABB XT1S 160 TMD 125-1250 3p F F Stromunterbrecher 3
ABB XT1S 160 TMD 125-1250 3p F F Stromunterbrecher 3
Artikel-Nr.:
     CIDE0-60927298
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SDA067435R1
EAN/GTIN:
     8015644013295
Suchbegriffe:
Arbeitsstromauslöser
Kompakter Leistungsschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
76.2 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
1116 g
Energie
Eingangsspannung
500 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Nennstrom
125 A
Nennspannung
690 V
Gesamtverlustleistung
10.7 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
128 mm
Verpackungstiefe
143 mm
Verpackungshöhe
135 mm
Paketgewicht
1175 g
Merkmale
Anzahl der Pole
3
Abschaltzeit Lastkreis
15 ms
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
IEC
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 286,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,97*
€ 400,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,59*
€ 400,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,06*
€ 385,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,28*
€ 370,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,85*
€ 341,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.