Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend DrivePro Body 60 Full HD WLAN Akku Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend DrivePro Body 60 Full HD WLAN Akku Schwarz
Transcend DrivePro Body 60 Full HD WLAN Akku Schwarz
Transcend DrivePro Body 60 Full HD WLAN Akku Schwarz
Transcend DrivePro Body 60 Full HD WLAN Akku Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-61035062
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS64GDPB60A
EAN/GTIN:
     760557840688
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Die DrivePro Body 60 Körperkamera von Transcend verfügt über eine kompakte Kameraeinheit, die an eine Steuereinheit angeschlossen ist und eine Vielzahl von Befestigungsoptionen ermöglicht. Die robuste und äußerst reaktionsschnelle DrivePro Body 60 ist maßgeschneidert für Fachleute im Bereich der öffentlichen Sicherheit und ermöglicht die Erfassung von High-Definition-Beweisen sowie kabellose Vorschau und Übertragung von Daten.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Eingangs-Betriebsspannung (max)
240 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
2 A
Batteriereichweite
600 min
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 65 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Leistungen
HD-Typ
Full HD
Anzahl der Kameras
1
GPS
Ja
Hauptkamera-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Hauptkamera Blickwinkel
130 °
Maximale Framerate
30 fps
Videokompressionsformate
H.264, MP4
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
WLAN
Ja
Schnittstelle
USB
USB-Version
2.0
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
52.2 mm
Tiefe
24.9 mm
Höhe
95.9 mm
Gewicht
167 g
Camera Weite
22 mm
Camera Tiefe
22 mm
Camera Höhe
61.3 mm
Speichermedium
Interne Speicherkapazität
64 GB
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 169,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,00*
€ 234,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,14*
€ 227,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,08*
€ 222,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,21*
€ 216,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,80*
€ 202,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.