Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless EST655P TV-Halterung 2,03 m (80") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peerless EST655P TV-Halterung 2,03 m (80") Schwarz
Peerless EST655P TV-Halterung 2,03 m (80") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-61133752
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     EST655P
EAN/GTIN:
     735029317999
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Die neigbare Outdoor-Universal-Wandhalterung von Peerless-AV bietet mit ihrer korrosionsbeständigen E-Coat-Beschichtung und plattierter Hardware Sicherheit bei der Montage von Peerless-AV-Outdoor-Displays. Neben der einfachen Installation mit dem Hook-and-Hang™-Design bietet die offene Wandplatte vollständigen Wandzugriff und hält das Display nur 6,6 cm von der Wand entfernt. Um sicher zu gehen, dass Ihr Display in Sicherheit ist, schützt die manipulationssichere Hardware vor Diebstahl und bietet bei jeder Installation Sicherheit und Gefahrlosigkeit.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
629 mm
Tiefe (min)
64 mm
Tiefe (max)
190 mm
Höhe
605 mm
Gewicht
3310 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
206 mm
Verpackungstiefe
89 mm
Verpackungshöhe
911 mm
Paketgewicht
4470 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
68 kg
Maximale Bildschirmgröße
80 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
400 x 600 mm
Maximale VESA-Halterung
445 x 605 mm
Minimum Bildschirmgröße
42 "
Geeignet für Computermonitor
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
400 x 600 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
15 - -5 °
Abstand zur Wand (max)
190 mm
Abstand zur Wand (min)
64 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 264,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,35*
€ 341,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,31*
€ 339,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,88*
€ 327,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,73*
€ 324,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,90*
€ 315,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.