Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect DP-DVI-MM-300 Videokabel-Adapter 3 m DisplayPort Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect DP-DVI-MM-300 Videokabel-Adapter 3 m DisplayPort Schwarz
Microconnect DP-DVI-MM-300 Videokabel-Adapter 3 m DisplayPort Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6140240
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     DP-DVI-MM-300
EAN/GTIN:
     5704327577249
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
DVI Kabel auf Displayport
Displayport Kabel auf DVI
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
228 mm
Verpackungstiefe
163 mm
Verpackungshöhe
43 mm
Paketgewicht
166 g
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
DisplayPort
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.3
DisplayPorts-Version
1.2
Dual-Link-DVI
Ja
3D
Ja
Kabelmaterial
Kupfer
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
30
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
6 mm
Gewicht
66 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MicroConnect
DPVGA
ab € 6,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.