Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Domo DO8131 Ventilator Schwarz, Metallisch


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Domo DO8131 Ventilator Schwarz, Metallisch
Domo DO8131 Ventilator Schwarz, Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6173775
Hersteller:
     DOMO
Herst.-Nr.:
     DO8131
EAN/GTIN:
     5411397008787
Suchbegriffe:
Bodenventilator
Stand-Ventilator
Standventilator
standventilator 400mm 3 stufen
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
215 mm
Verpackungstiefe
510 mm
Verpackungshöhe
485 mm
Paketgewicht
5000 g
Merkmale
Typ
Haushalts-Lamellenlüfter
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch
Platzierung
Flur
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Gehäusematerial
Metall
Lüfterdurchmesser
400 mm
Ein-/Ausschalter
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
62 W
Überhitzungsschutz
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 50,43* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 65,89*
€ 78,41
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 65,83*
€ 78,34
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 61,80*
€ 73,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 60,83*
€ 72,39
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 59,83*
€ 71,20
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 50,43*
€ 60,01
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tristar
VE-5933
ab € 37,36*
Ähnlich
Tristar
VE-5966
ab € 29,79*
Ähnlich
Tristar
VE-5967
ab € 14,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.