Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg Extension USB 2.0 AA 1.8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sandberg Extension USB 2.0 AA 1.8 m
Sandberg Extension USB 2.0 AA 1.8 m
Sandberg Extension USB 2.0 AA 1.8 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-620309
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     503-78
EAN/GTIN:
     5705730503788
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
USB 2.0-Verlängerungskabel, unterstützt Geschwindigkeiten bis zu 480 MB/Sek. Das Kabel hat einen Stecker des Typs A an einem Ende und eine Buchse des Typs A am anderen Ende. Bitte beachten Sie, dass USB-Kabel nur 7 Meter verlängert werden können, wenn Sie kein verstärktes Kabel benutzen.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Weiß
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.8 m
Breite
167 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
70 mm
Verpackungstiefe
40 mm
Verpackungshöhe
167 mm
Paketgewicht
75 g
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MicroConnect
USBAAF2
ab € 1,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.