Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triax UNIX 52 TV-Antenne Draußen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triax UNIX 52 TV-Antenne Draußen
Triax UNIX 52 TV-Antenne Draußen
Triax UNIX 52 TV-Antenne Draußen
Triax UNIX 52 TV-Antenne Draußen
Triax UNIX 52 TV-Antenne Draußen
Triax UNIX 52 TV-Antenne Draußen
Triax UNIX 52 TV-Antenne Draußen
Triax UNIX 52 TV-Antenne Draußen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-62207153
Hersteller:
     Triax
Herst.-Nr.:
     105560
EAN/GTIN:
     5702661055607
Suchbegriffe:
LTE Antenne
TV-Antenne
UHF Antenne
lte antenne
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
580 mm
Tiefe
1394 mm
Gewicht
1420 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
455 mm
Verpackungstiefe
940 mm
Verpackungshöhe
85 mm
Paketgewicht
2150 g
Merkmale
Platzierung
Draußen
Produktfarbe
Aluminium
Material
Aluminium
Frequenzbereich
470 - 694 MHz
Antenne Zunahmeniveau (max)
14.5 dBi
Unterstützte Bänder
UHF
Stecker
F-Type
Horizontale Lichtstrahlbreite
50 °
Vorne zu hinten Verhältnis
20 dB
Windladung
96
Anzahl der Elemente
52
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,23*
€ 83,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,41*
€ 82,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,78*
€ 79,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,32*
€ 77,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,63*
€ 70,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.