Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

wolfcraft GmbH 1 Multifunktions-Auflagen- und Rollenbock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
wolfcraft GmbH 1 Multifunktions-Auflagen- und Rollenbock
wolfcraft GmbH 1 Multifunktions-Auflagen- und Rollenbock
wolfcraft GmbH 1 Multifunktions-Auflagen- und Rollenbock
wolfcraft GmbH 1 Multifunktions-Auflagen- und Rollenbock
wolfcraft GmbH 1 Multifunktions-Auflagen- und Rollenbock
wolfcraft GmbH 1 Multifunktions-Auflagen- und Rollenbock
wolfcraft GmbH 1 Multifunktions-Auflagen- und Rollenbock
wolfcraft GmbH 1 Multifunktions-Auflagen- und Rollenbock
wolfcraft GmbH 1 Multifunktions-Auflagen- und Rollenbock
wolfcraft GmbH 1 Multifunktions-Auflagen- und Rollenbock
Artikel-Nr.:
     CIDE0-62280832
Hersteller:
     Wolfcraft
Herst.-Nr.:
     6102300
EAN/GTIN:
     4006885610231
Suchbegriffe:
Rollbock Materialstütze
Rollenbock Materialstütze
Rollenständer für Materialzufuhr
Rollständer für Materialzufuhr
Die wolfcraft GmbH ist ein im Jahre 1949 von Robert Wolff gegründetes Unternehmen, das zu den Mitbegründern der deutschen Heimwerker-Branche gezählt wird. Es ist als Hersteller und Anbieter von Werkzeugen und Elektrowerkzeug-Zubehör tätig. Zu den Hauptabnehmern zählen insbesondere Baumärkte und Fachhandelsunternehmen. Der Sitz der Geschäftsführung befindet sich in Kempenich in der Eifel.

wolfcraft produziert vorrangig im hauseigenen Werk in Weibern, sowie in Malé Dvorniky (Slowakei). Um den weltweiten Waren-Tourismus und die damit verbundene CO2-Emission zu begrenzen, werden die europäischen Produktionsstätten im Gegensatz zu den Produktionskapazitäten Fernost vorzugsweise genutzt.

wolfcraft ist mit einem Exportanteil von 70 % ein international agierendes Unternehmen mit eigenen Vertriebsmitarbeitern in vielen europäischen Ländern sowie zahlreichen Handels- bzw. Distributionspartnern weltweit.

Mit über 600 Mitarbeitern in 16 Ländern tätig, erhielt das Unternehmen für seine Produkte mehrere Auszeichnungen, unter anderem jeweils einen "red dot design award" für die Produkte "One Hand Clamp" und "Quickfix". Derzeit werden unter der Marke wolfcraft rund 2.500 Artikel angeboten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Stützfuß
Maximales Lastgewicht
50 kg
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Höhe (min)
630 mm
Höhe (max)
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: rollbock materialstütze
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,05*
€ 95,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,16*
€ 93,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,70*
€ 80,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,69*
€ 76,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,75*
€ 73,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,53*
€ 63,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolfcraft
6177000
ab € 69,44*
Zubehör
Wolfcraft
5119000
ab € 49,17*
Zubehör
Wolfcraft
6806000
ab € 8,97*
Zubehör
Wolfcraft
6909000
ab € 276,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.