Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

wolfcraft GmbH 6806000 Werkbank Sägebock-Werkbank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
wolfcraft GmbH 6806000 Werkbank Sägebock-Werkbank
wolfcraft GmbH 6806000 Werkbank Sägebock-Werkbank
wolfcraft GmbH 6806000 Werkbank Sägebock-Werkbank
wolfcraft GmbH 6806000 Werkbank Sägebock-Werkbank
wolfcraft GmbH 6806000 Werkbank Sägebock-Werkbank
wolfcraft GmbH 6806000 Werkbank Sägebock-Werkbank
wolfcraft GmbH 6806000 Werkbank Sägebock-Werkbank
wolfcraft GmbH 6806000 Werkbank Sägebock-Werkbank
wolfcraft GmbH 6806000 Werkbank Sägebock-Werkbank
Artikel-Nr.:
     CIDE7-61162418
Hersteller:
     Wolfcraft
Herst.-Nr.:
     6806000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magnethaftleiste
Magnetleiste
Magnetschiene
Magnetwandleiste
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Sägebock-Werkbank
Material
Aluminium, MDF-Platten
Produktfarbe
Aluminium, Schwarz
Faltbar
Ja
Höhenverstellbar
Ja
Maximales Lastgewicht
120 kg
Plattenneigung
0 - 65 °
Einfache Aufbewahrung
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Zertifikate
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
650 mm
Höhe
780 mm
Höhenanpassungsrate
770 - 1030 mm
Gewicht
1600 g
Zusammengeklappte Höhe
950 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolfcraft
5027000
ab € 105,32*
Zubehör
Wolfcraft
6177000
ab € 69,79*
Zubehör
Wolfcraft
6182000
ab € 145,02*
Zubehör
Wolfcraft
6102300
ab € 53,53*
Zubehör
Wolfcraft
4642000
ab € 34,95*
Zubehör
Wolfcraft
6951000
ab € 19,39*
Zubehör
Wolfcraft
6909000
ab € 278,53*
Zubehör
Wolfcraft
5501000
ab € 105,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.