Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink UA0319 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C 10000 Mbit/s Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink UA0319 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C 10000 Mbit/s Schwarz
LogiLink UA0319 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C 10000 Mbit/s Schwarz
LogiLink UA0319 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C 10000 Mbit/s Schwarz
LogiLink UA0319 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C 10000 Mbit/s Schwarz
LogiLink UA0319 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C 10000 Mbit/s Schwarz
LogiLink UA0319 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C 10000 Mbit/s Schwarz
LogiLink UA0319 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C 10000 Mbit/s Schwarz
LogiLink UA0319 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C 10000 Mbit/s Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-62327024
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     UA0319
EAN/GTIN:
     4052792049886
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
USB Hub
usb c usb buchse
Produktinformationen "USB-C 3.1 Gen 2, 7-Port Combo Hub, Industrieausführung" von LogiLink
Der LogiLink USB-C 3.1 Gen 2 Hub eignet sich durch das robuste Metallgehäuse ideal für den Einsatz in industriellen Umgebungen und sorgt für genügend USB-Anschlüsse. Mit seinem Befestigungsrahmen zur Schraubmontage können Sie selbst entscheiden, wo Sie den Hub befestigen mögen, sei es auf oder unter dem Schreibtisch, oder doch lieber an die Wand geschraubt. Mit 15 kV ESD-Überspannungsschutz und 16V/3A Netzteil.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
4
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
Hub-Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
Gewicht und Abmessungen
Breite
66 mm
Tiefe
187 mm
Höhe
27 mm
Gewicht
305 g
Merkmale
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Produktfarbe
Schwarz
Druckanstiegsschutz
Ja
Kabellänge
0.6 m
Weitere Suchbegriffe: usb buchse, usb hubs 7fach, Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 158,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,71*
€ 222,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,48*
€ 206,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,35*
€ 202,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,88*
€ 199,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,05*
€ 188,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.