Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermaltake Riing Trio 14 RGB TT Premium Edition Prozessor Ventilator 14 cm Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermaltake Riing Trio 14 RGB TT Premium Edition Prozessor Ventilator 14 cm Schwarz, Grau
Thermaltake Riing Trio 14 RGB TT Premium Edition Prozessor Ventilator 14 cm Schwarz, Grau
Thermaltake Riing Trio 14 RGB TT Premium Edition Prozessor Ventilator 14 cm Schwarz, Grau
Thermaltake Riing Trio 14 RGB TT Premium Edition Prozessor Ventilator 14 cm Schwarz, Grau
Thermaltake Riing Trio 14 RGB TT Premium Edition Prozessor Ventilator 14 cm Schwarz, Grau
Thermaltake Riing Trio 14 RGB TT Premium Edition Prozessor Ventilator 14 cm Schwarz, Grau
Thermaltake Riing Trio 14 RGB TT Premium Edition Prozessor Ventilator 14 cm Schwarz, Grau
Thermaltake Riing Trio 14 RGB TT Premium Edition Prozessor Ventilator 14 cm Schwarz, Grau
Thermaltake Riing Trio 14 RGB TT Premium Edition Prozessor Ventilator 14 cm Schwarz, Grau
Thermaltake Riing Trio 14 RGB TT Premium Edition Prozessor Ventilator 14 cm Schwarz, Grau
Thermaltake Riing Trio 14 RGB TT Premium Edition Prozessor Ventilator 14 cm Schwarz, Grau
Thermaltake Riing Trio 14 RGB TT Premium Edition Prozessor Ventilator 14 cm Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-62327043
Hersteller:
     Thermaltake
Herst.-Nr.:
     CL-F077-PL14SW-A
EAN/GTIN:
     4711246874701
Suchbegriffe:
LED Lüfter
RGB Lüfter
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
Weitere Informationen:
Energie
Nennstrom
0.17 A
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
216 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
140 x 140 x 25 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Beleuchtungs-LED
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Sonstige Funktionen
Ventilatornennspannung
12/5 V
Ursprungsland
China
Lieferumfang
LED-Controller-Schnittstelle
USB 2.0
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
140 mm
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
500 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1400 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
26.5 dB
Maximaler Luftstrom
60.68 cfm
Maximum Luftdruck
1.72 mmH2O
Lagertyp
Hydraulisch
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
40000 h
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,27*
€ 83,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,33*
€ 82,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,85*
€ 77,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,60*
€ 70,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,71*
€ 63,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.