Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom 202H.1/4 Hammer Schlosserhammer Edelstahl, Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom 202H.1/4 Hammer Schlosserhammer Edelstahl, Holz
Facom 202H.1/4 Hammer Schlosserhammer Edelstahl, Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-62523528
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     202H.1/4
EAN/GTIN:
     3148517524217
Suchbegriffe:
Holzstiel
Ingenieurhammer
Schlosserhammer (englische Form)
Pinnhammer
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schlosserhammer
Kopfmaterial
Stahl
Produktfarbe
Edelstahl, Holz
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
275 mm
Gewicht
140 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.