Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 300.012 Verlängerungskabel 2 m 6 AC-Ausgänge Drinnen Aluminium, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 300.012 Verlängerungskabel 2 m 6 AC-Ausgänge Drinnen Aluminium, Schwarz
Bachmann 300.012 Verlängerungskabel 2 m 6 AC-Ausgänge Drinnen Aluminium, Schwarz
Bachmann 300.012 Verlängerungskabel 2 m 6 AC-Ausgänge Drinnen Aluminium, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-62526326
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     4016514034284
EAN/GTIN:
     4016514034284
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Energie
Stromstärke (maximal)
16 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
6 AC-Ausgänge
Gewicht und Abmessungen
Breite
575 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
74 mm
Merkmale
Kabellänge
2 m
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Ein-/Ausschalter
Ja
Formfaktor Netzstecker
Abgewinkelt
Anzahl der Pole
2
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Kerngröße
1.5 mm²
Anzeigelicht
Ja
Produktfarbe
Aluminium, Schwarz
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,09*
€ 79,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,05*
€ 78,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,18*
€ 73,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,82*
€ 71,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,40*
€ 63,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.