| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-62583261 Herst.-Nr.: 4016514017249 EAN/GTIN: 4016514017249 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Energie | AC Eingangsspannung | 230 V | | Energieschutzeigenschaften | Überspannung | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl der AC-Ausgänge | 9 AC-Ausgänge | Gewicht und Abmessungen | Breite | 617 mm | | Tiefe | 45 mm | | Höhe | 74 mm | Merkmale | Kabellänge | 2 m | | Unterstützte Positionierung | Drinnen | | Ein-/Ausschalter | Ja | | Anzahl der Pole | 2 | | Beleuchteter An-/Aus-Schalter | Ja | | Kerngröße | 1.5 mm² | | Gehäusematerial | Kunststoff | | Produktfarbe | Schwarz, Grau | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | REACH, RoHS | | Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, SmartHome Einbauschalter, SmartHome Schalter, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, mehrfachsteckdose bachmann 2m, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste |
| | |
| |