Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB B6-30-10-02 Leistungsrelais Schwarz 3P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CIDE0-62606965
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     4013614051227
EAN/GTIN:
     4013614051227
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Kleinschütz
Koppelschütz
LY-Relais
Kleinschütze B/BC 6 und B/BC 7 von 4 und 5,5 kW AC-3 (400 V) stehen für eine Baureihe mit sehr geringen Abmessungen und mit Anschlussvarianten in Schraub-, Lötpin- und Flachstecktechnik. Dadurch und durch vielfältige Kontakt- und Spulenvarianten bietet sich eine sehr breite Palette von Einsatzmöglichkeiten auch unter ungünstigen Platzverhältnissen. Mit ihrer AC- oder DC-Ansteuerung schalten sie Leistungskreise mit Motoren, leicht induktiven oder nicht-induktiven Lasten. Anbaubare Zubehörteile sind Löschglieder sowie seitlich oder frontseitig aufsteckbare 2-polige Hilfsschalter.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Pole
3P
DIN-Schienen-Montage
Ja
Zertifizierung
EAC,UKCA,UL,KC,REACH,RoHS,CCC
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
175 g
Verpackungsbreite
115 mm
Verpackungstiefe
280 mm
Verpackungshöhe
54 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
EAC, UKCA, UL, KC, REACH, RoHS, CCC
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Energie
Stromstärke (maximal)
20 A
AC Eingangsspannung
600 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.