Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB XT1C 160 TMD 160-1600 3p F F Stromunterbrecher 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB XT1C 160 TMD 160-1600 3p F F Stromunterbrecher 3
ABB XT1C 160 TMD 160-1600 3p F F Stromunterbrecher 3
ABB XT1C 160 TMD 160-1600 3p F F Stromunterbrecher 3
ABB XT1C 160 TMD 160-1600 3p F F Stromunterbrecher 3
Artikel-Nr.:
     CIDE0-62615618
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SDA067399R1
EAN/GTIN:
     8015644012939
Suchbegriffe:
Arbeitsstromauslöser
Kompakter Leistungsschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
76.2 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
1072 g
Energie
Eingangsspannung
500 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Nennstrom
160 A
Nennspannung
690 V
Gesamtverlustleistung
15 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
128 mm
Verpackungstiefe
143 mm
Verpackungshöhe
135 mm
Paketgewicht
1128 g
Merkmale
Anzahl der Pole
3
Abschaltzeit Lastkreis
15 ms
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
IEC
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 271,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,65*
€ 392,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,63*
€ 391,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,65*
€ 378,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,35*
€ 350,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,89*
€ 323,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.