Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 98 64 02 Kabelklammer Rot 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knipex 98 64 02 Kabelklammer Rot 1 Stück(e)
Knipex 98 64 02 Kabelklammer Rot 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-62624816
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     98 64 02
EAN/GTIN:
     4003773021193
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
  • Zum Festklemmen von Abdecktüchern - Mit Innenfeder - Vollisoliert zur Vermeidung von Kurzschlüssen - Vollkunststoff, glasfaserverstärkt
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Material
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
150 mm
Gewicht
61 g
Kabeldurchmesser
15 mm
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 18 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.