Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet 561389 PoE-Adapter Gigabit Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intellinet 561389 PoE-Adapter Gigabit Ethernet
Intellinet 561389 PoE-Adapter Gigabit Ethernet
Intellinet 561389 PoE-Adapter Gigabit Ethernet
Intellinet 561389 PoE-Adapter Gigabit Ethernet
Intellinet 561389 PoE-Adapter Gigabit Ethernet
Intellinet 561389 PoE-Adapter Gigabit Ethernet
Artikel-Nr.:
     CIDE0-62694663
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     561389
EAN/GTIN:
     766623561389
Suchbegriffe:
Business-Switch
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
Der Gigabit Ultra PoE Industrie-Injektor verbindet Ihre IEEE 802.3bt-/af-/at-konformen Geräte mit dem Port eines nicht-PoE-fähigen Switches. So können Sie Access Points, VoIP-Telefone, Netzwerkkameras und mehr mit einem einzigen Netzwerkkabel sowohl mit Strom als auch mit Daten versorgen. Dank einer Ausgangsleistung von bis zu 60 Watt durch den neuen IEEE 802.3bt-Standard bietet dieser Injektor genug Energie selbst für besonders stromhungrige PoE-Geräte.

Sparen Sie Installationskosten und –zeit mit PoE
Mit dieser intelligenten Lösung werden Stromleitungen zu Ihren Netzwerkkameras oder VoIP-Telefonen überflüssig. So sparen Sie viel Zeit und Geld für Verkabelung. Zudem bleiben Sie sehr flexibel, wenn Sie diese Powered Devices (PD) in Ihrem Büro zu einem späteren Zeitpunkt umverteilen müssen.

Für Industrieanwendungen geeignet
In seinem robusten Metallgehäuse bringt dieser Injektor nützliche Eigenschaften für Industrieanwendungen mit. Dazu gehören Schutzklasse IP30 und die Möglichkeit zur Montage auf DIN-Schienen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
32 mm
Tiefe
78 mm
Höhe
103 mm
Gewicht
295 g
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3u
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
PoE, Leistung
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Energie
Ausgangsleistung
60 W
Eingangsspannung
45 - 56 V
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
60 W
Weitere Suchbegriffe: PoE Switch, poe injector
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,59*
€ 98,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,49*
€ 96,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,61*
€ 87,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,09*
€ 84,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,38*
€ 75,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.