Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Leistungsschütz
>
Artikel
ABB B6-30-01-P-02 Anschlussblock 3P Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-62804317
Hersteller:
ABB
Herst.-Nr.:
4013614051555
EAN/GTIN:
4013614051555
Suchbegriffe:
Kleinschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Kleinschütze B/BC 6 und B/BC 7 von 4 und 5,5 kW AC-3 (400 V) stehen für eine Baureihe mit sehr geringen Abmessungen und mit Anschlussvarianten in Schraub-, Lötpin- und Flachstecktechnik. Dadurch und durch vielfältige Kontakt- und Spulenvarianten bietet sich eine sehr breite Palette von Einsatzmöglichkeiten auch unter ungünstigen Platzverhältnissen. Mit ihrer AC- oder DC-Ansteuerung schalten sie Leistungskreise mit Motoren, leicht induktiven oder nicht-induktiven Lasten. Anbaubare Zubehörteile sind Löschglieder sowie seitlich oder frontseitig aufsteckbare 2-polige Hilfsschalter.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Einstufige Klemmleiste
Anzahl der Pole
3P
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
EAC,UKCA,UL,KC,REACH,RoHS,CCC
Konformitätsbescheinigungen
EAC, UKCA, UL, KC, REACH, RoHS, CCC
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
47.5 mm
Tiefe
47.7 mm
Höhe
45.2 mm
Paketgewicht
170 g
Energie
Nennspannung
240 V
Bemessungsfrequenz
60 Hz
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Verkabelungsgeräte & -zubehör
>
Anschlussblöcke
Weitere Suchbegriffe:
Leistungsschütze
,
Motorschütz
,
Schaltschütz
,
abb hauptschütz
,
hauptschütz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,31*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB AF Range E16 Elektronisches Überlastrelais, 3P 1 Schließer, 1 Öffner, 600 V ac/dc / 1,5 A dc, 3 A ac, 44.4mm x
ABB
1SAX111001R1104
ab € 58,10*
Zubehör
ABB Schutzrelais für thermische Überlastung Thermisches Überlastrelais, 3 1 Öffner / 1 Schließer, 600 V dc / 10 A
ABB
1SAZ711201R1043 T16-10
ab € 24,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen