Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Mariefleur Basic Tasse Mehrfarbig Kaffee


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Mariefleur Basic Tasse Mehrfarbig Kaffee
Villeroy & Boch Mariefleur Basic Tasse Mehrfarbig Kaffee
Villeroy & Boch Mariefleur Basic Tasse Mehrfarbig Kaffee
Villeroy & Boch Mariefleur Basic Tasse Mehrfarbig Kaffee
Villeroy & Boch Mariefleur Basic Tasse Mehrfarbig Kaffee
Artikel-Nr.:
     CIDE0-62960926
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     1041001300
EAN/GTIN:
     4003686179820
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
150 g
Merkmale
Typ
Einzelbild
Volumen (l)
0.25 l
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Porzellan
Zweck
Kaffee
Tassengriff
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Mikrowellengeeignet
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 12 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 30 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 60 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.