Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Künstlerbedarf, Bastelbedarf
>
Staffelei
>
Tischstaffelei
>
Artikel
Marabu 1625000000101 Holz
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-62990465
Hersteller:
Marabu
Herst.-Nr.:
4007751606044
EAN/GTIN:
4007751606044
Suchbegriffe:
Staffelei
Tischstaffelei
tisch staffelei
staffelei
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Holz
Zielgruppe
Erwachsene
Material
Holz
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
430 mm
... >
Kunst, Handwerk und Nähen
>
Malerei-, Zeichen- & Kunstzubehör
>
Staffeleien
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,81824*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 4,80304* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,93826*
€ 46,33653
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,40828*
€ 45,70585
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,11826*
€ 42,98073
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,65828*
€ 41,24335
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,65826*
€ 40,05333
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,81824*
€ 34,29371
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen