Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Securit WBL-TE-150 Kreidetafel Schwarz, Holz Melamin, Metall, Harz, Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Securit WBL-TE-150 Kreidetafel Schwarz, Holz Melamin, Metall, Harz, Holz
Securit WBL-TE-150 Kreidetafel Schwarz, Holz Melamin, Metall, Harz, Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-63013438
Hersteller:
     Securit
Herst.-Nr.:
     8717624244025
EAN/GTIN:
     8717624244025
Suchbegriffe:
Angebots-Tafel
Angebotstafel
Straßenaufsteller
angebotstafel
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Wandmontageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
650 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
15550 mm
Gewicht
8020 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Holz
Material
Melamin, Metall, Harz, Holz
Plattengröße (B x T)
560 x 1500 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,22*
€ 220,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,16*
€ 216,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,37*
€ 213,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,99*
€ 199,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,93*
€ 174,85
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Securit
8717624244308
ab € 62,00*
Sonstiges
Securit
Y860
ab € 71,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.