Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Securit WBL-TE-100 Kreidetafel Schwarz, Holz Melamin, Metall, Harz, Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Securit WBL-TE-100 Kreidetafel Schwarz, Holz Melamin, Metall, Harz, Holz
Securit WBL-TE-100 Kreidetafel Schwarz, Holz Melamin, Metall, Harz, Holz
Securit WBL-TE-100 Kreidetafel Schwarz, Holz Melamin, Metall, Harz, Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-67624896
Hersteller:
     Securit
Herst.-Nr.:
     8717624244308
EAN/GTIN:
     8717624244308
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Wandmontageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
590 mm
Tiefe
1230 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
54000 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Holz
Material
Melamin, Metall, Harz, Holz
Plattengröße (B x T)
560 x 1000 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,82*
€ 97,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,17*
€ 94,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 78,13*
€ 92,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,40*
€ 89,73
pro Stück
ab 6 Stück
€ 75,06*
€ 89,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,10*
€ 88,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,02*
€ 73,80
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Securit
8717624244025
ab € 146,93*
Sonstiges
Securit
Y860
ab € 71,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.