Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marabu 01230031061 Hellgrün 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marabu 01230031061 Hellgrün 1 Stück(e)
Marabu 01230031061 Hellgrün 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-63043105
Hersteller:
     Marabu
Herst.-Nr.:
     4007751369437
EAN/GTIN:
     4007751369437
Suchbegriffe:
Glas-Malfarbe
Glasmalfarben
Keramik-Farbe
Keramikfarben
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Hellgrün
Produktfarbe
Gemischte Farben
Schnell trocknend
Ja
Strichbreite (min)
1 mm
Strichbreite (max)
2 mm
Geeignet für Materialien
Keramik, Glas, Metall, Porzellan, Stein
Geruchsarm
Ja
Waschbar
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,95*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 18 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Marabu
4007751369376
ab € 1,96*
Sonstiges
Marabu
4007751448170
ab € 1,96*
Sonstiges
Marabu
4007751369475
ab € 2,01*
Sonstiges
Marabu
4007751369482
ab € 1,95*
Sonstiges
Marabu
4007751369499
ab € 1,96*
Sonstiges
Marabu
4007751369345
ab € 1,96*
Sonstiges
Marabu
4007751369406
ab € 1,95*
Sonstiges
Marabu
4007751448163
ab € 1,95*
Sonstiges
Marabu
4007751369383
ab € 1,96*
Sonstiges
Marabu
4007751369413
ab € 1,95*
Sonstiges
Marabu
4007751369468
ab € 1,96*
Sonstiges
Marabu
01230031084
ab € 1,95*
Sonstiges
Marabu
01230031158
ab € 1,96*
Sonstiges
Marabu
01230031220
ab € 2,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.