Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustoffe
>
Farben, Lacke, Tapeten
>
Farben
>
Künstlerfarben
>
Glasmalfarben
>
Artikel
Marabu 01230031082 Silber 1 Stück(e)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-63051798
Hersteller:
Marabu
Herst.-Nr.:
4007751369499
EAN/GTIN:
4007751369499
Suchbegriffe:
Glas-Malfarbe
Glasmalfarben
Keramik-Farbe
Keramikfarben
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Silber
Produktfarbe
Gemischte Farben
Schnell trocknend
Ja
Strichbreite (min)
1 mm
Strichbreite (max)
2 mm
Geeignet für Materialien
Keramik, Glas, Metall, Porzellan, Stein
Geruchsarm
Ja
Waschbar
Ja
... >
Schreibinstrumente
>
Marker & Filzstifte
>
Leuchtmarker
Weitere Suchbegriffe:
Porzellan-Farbe
,
Porzellanfarbe
,
Holzmarker
,
Kunststoffmarker
,
Lackmarker
,
Paintmarker
,
Porzellanmarker
,
Highlighter
,
Leucht-Marker
,
Leuchtmarker
,
Text-Marker
,
Text-Surfer
,
Textmarker
,
Textsurfer
,
textmarker 1-2mm
,
glasmalfarben marabu
,
glasmalfarben
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,96*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 18 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Marabu 01230031005 Rose 1 Stück(e)
Marabu
4007751369376
ab € 1,96*
Sonstiges
Marabu 01230031033 Pink 1 Stück(e)
Marabu
4007751448170
ab € 1,96*
Sonstiges
Marabu 01230031061 Hellgrün 1 Stück(e)
Marabu
4007751369437
ab € 1,96*
Sonstiges
Marabu 01230031070 Weiß 1 Stück(e)
Marabu
4007751369475
ab € 2,01*
Sonstiges
Marabu 01230031073 Schwarz 1 Stück(e)
Marabu
4007751369482
ab € 1,96*
Sonstiges
Marabu 01230031087 Kupfer 1 Stück(e)
Marabu
4007751369512
ab € 1,96*
Sonstiges
Marabu 01230031125 Rot 1 Stück(e)
Marabu
4007751369345
ab € 1,95*
Sonstiges
Marabu 01230031142 Blau
Marabu
4007751369406
ab € 1,95*
Sonstiges
Marabu 01230031225 Orange 1 Stück(e)
Marabu
4007751448163
ab € 1,95*
Sonstiges
Marabu 01230031251 Violett 1 Stück(e)
Marabu
4007751369383
ab € 1,95*
Sonstiges
Marabu 01230031293 Blau 1 Stück(e)
Marabu
4007751369413
ab € 1,96*
Sonstiges
Marabu 01230031295 Braun 1 Stück(e)
Marabu
4007751369468
ab € 1,95*
Sonstiges
Marabu Porcelain & Glas Painter Gold
Marabu
01230031084
ab € 1,97*
Sonstiges
Marabu Porcelain & Glas Painter Grün
Marabu
01230031158
ab € 1,97*
Sonstiges
Marabu Porcelain & Glas Painter, 220 Sonnengelb, 1-2 mm Porzellanmarker mit
Marabu
01230031220
ab € 1,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen