| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-63045640 Herst.-Nr.: 1023951420 EAN/GTIN: 5450102063949 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Design | Kollektion | Petite Fleur | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 99 g | Merkmale | Typ | Einzelbild | | Volumen (l) | 0.1 l | | Produktfarbe | Mehrfarbig | | Material | Porzellan | | Zweck | Espresso | | Tassengriff | Ja | | Spülmaschinenbeständig | Ja | | Mikrowellengeeignet | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaffeeobere, Kaffeeobertasse, Kaffeetasse, Kaffeetassen-Set, Milchtasse, Schoko-Obertasse, Schokotasse, Espresso-Cup, Espresso-Häuferl, Espresso-Obere, Espresso-Obertasse, Espresso-Tasse, Espressoobere, Espressotasse, Mocca-Obere, Mocca-Tasse, Moccaobere, Moccatasse, Porzellan-Tasse, Porzellantasse, espresso-tassen villeroy boch, espresso cup |
| | |
| |