Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustoffe
>
Farben, Lacke
>
Farben
>
Künstlerfarben
>
Stoffmalfarben
>
Batikfarbe
>
Artikel
Marabu 17350022053 Textilfarbe 1 Stück(e)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-63259348
Hersteller:
Marabu
Herst.-Nr.:
4007751148100
EAN/GTIN:
4007751148100
Suchbegriffe:
Batik-Farbe
Batik-Textilfarbe
Batikfarbe
Stoff-Malfarben
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
25 g
Merkmale
Typ
Textilfarbe
Farbe des Anstrichs
Blau
Substanz
Hart
Produktfarbe
Gemischte Farben
Farbcode
053
Anzahl der Farben
1 Farben
Waschbar
Ja
... >
Kunst, Handwerk und Nähen
>
Malerei-, Zeichen- & Kunstzubehör
>
Bastel- & Hobby-Farben
Weitere Suchbegriffe:
Stoffmalfarben
,
Textilfarben
,
Textilmalfarben
,
marabu textilfarbe dunkelblau
,
stoff malfarben
,
stoffmalfarben marabu
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,65*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Marabu 17350022023 Textilfarbe 1 Stück(e)
Marabu
4007751010957
ab € 1,53*
Sonstiges
Marabu 17350022031 Textilfarbe 1 Stück(e)
Marabu
4007751010971
ab € 1,65*
Sonstiges
Marabu 17350022032 Textilfarbe 1 Stück(e)
Marabu
4007751010988
ab € 1,53*
Sonstiges
Marabu 17350022034 Textilfarbe 1 Stück(e)
Marabu
4007751011008
ab € 1,65*
Sonstiges
Marabu 17350022055 Textilfarbe 1 Stück(e)
Marabu
4007751062352
ab € 1,53*
Sonstiges
Marabu 17350022067 Textilfarbe 1 Stück(e)
Marabu
4007751011114
ab € 1,65*
Sonstiges
Marabu 17350022068 Textilfarbe 1 Stück(e)
Marabu
4007751148117
ab € 1,65*
Sonstiges
Marabu 17350022251 Textilfarbe 1 Stück(e)
Marabu
4007751062406
ab € 1,65*
Sonstiges
Marabu 17350022264 Textilfarbe 1 Stück(e)
Marabu
4007751148124
ab € 1,65*
Sonstiges
Marabu 17350022265 Textilfarbe 1 Stück(e)
Marabu
4007751148131
ab € 1,65*
Sonstiges
Marabu 173522073 Bastel- & Hobby-Farbe
Marabu
173522073
ab € 1,65*
Sonstiges
Marabu Easy Color, Azurblau 095, 25 g
Marabu
173522095
ab € 1,65*
Sonstiges
Marabu Easy Color, Hellrosa 236, 25 g
Marabu
173522236
ab € 1,53*
Sonstiges
Marabu Easy Color, Maigrün 064, 25 g
Marabu
173522064
ab € 1,65*
Sonstiges
Marabu Easy Color, Mandarine 225, 25 g
Marabu
173522225
ab € 1,65*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen