Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Russell Hobbs 25090-56 Bügeleisen Trocken- & Dampfbügeleisen Keramik-Bügelsohle 2600 W Schwarz, Grau, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Russell Hobbs 25090-56 Bügeleisen Trocken- & Dampfbügeleisen Keramik-Bügelsohle 2600 W Schwarz, Grau, Rot
Russell Hobbs 25090-56 Bügeleisen Trocken- & Dampfbügeleisen Keramik-Bügelsohle 2600 W Schwarz, Grau, Rot
Russell Hobbs 25090-56 Bügeleisen Trocken- & Dampfbügeleisen Keramik-Bügelsohle 2600 W Schwarz, Grau, Rot
Russell Hobbs 25090-56 Bügeleisen Trocken- & Dampfbügeleisen Keramik-Bügelsohle 2600 W Schwarz, Grau, Rot
Russell Hobbs 25090-56 Bügeleisen Trocken- & Dampfbügeleisen Keramik-Bügelsohle 2600 W Schwarz, Grau, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-63409333
Hersteller:
     Russell Hobbs
Herst.-Nr.:
     25090-56
EAN/GTIN:
     4008496791569
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
Leichtbügeleisen
Weitere Informationen:
Energie
Bügeleisen-Wattleistung
2600 W
Merkmale
Typ
Trocken- & Dampfbügeleisen
Material Bügelsohle
Keramik-Bügelsohle
Variabler Dampf
Ja
Kabellänge
3 m
Dampfstoßleistung
210 g/min
Selbstreinigend
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Rot
Dampf-Boost Funktion
Ja
Durchgehender Dampf
Ja
Konstante Dampfleistung
50 g/min
Fassungsvermögen Wassertank
0.35 l
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Anti-Kalksammler
Ja
Weitere Suchbegriffe: Trockenbügeleisen, bügeleisen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,49*
€ 55,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,99*
€ 54,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,49*
€ 52,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,90*
€ 52,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.