Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bestron AOV20 20 l 1300 W Schwarz, Grau Grill


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bestron AOV20 20 l 1300 W Schwarz, Grau Grill
Bestron AOV20 20 l 1300 W Schwarz, Grau Grill
Bestron AOV20 20 l 1300 W Schwarz, Grau Grill
Bestron AOV20 20 l 1300 W Schwarz, Grau Grill
Bestron AOV20 20 l 1300 W Schwarz, Grau Grill
Bestron AOV20 20 l 1300 W Schwarz, Grau Grill
Bestron AOV20 20 l 1300 W Schwarz, Grau Grill
Bestron AOV20 20 l 1300 W Schwarz, Grau Grill
Bestron AOV20 20 l 1300 W Schwarz, Grau Grill
Bestron AOV20 20 l 1300 W Schwarz, Grau Grill
Artikel-Nr.:
     CIDE0-63410542
Hersteller:
     BESTRON
Herst.-Nr.:
     8712184053780
EAN/GTIN:
     8712184053780
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Kompaktbackofen
Mini-Backofen
Weitere Informationen:
Energie
Ofenleistung
1300 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Merkmale
Netto-Ofenvolumen
20 l
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Steuerung
Drehregler
Innenbeleuchtung
Ja
Grillenergie
1300 W
Thermostatbereich
0 - 230 °C
Ober- und Unterhitze
Ja
Unterhitze
Ja
Anzahl der Regale
1 Regale
Anzahl der Regalpositionen
3
Timer
Ja
Timer-Typ
Mechanisch
99-Minuten-Timer
60 min
Backblechgriff
Ja
Anzahl der Glastür Paneele
1
Türmaterial
Glas, Edelstahl
LED-Anzeigen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
455 mm
Tiefe
365 mm
Höhe
300 mm
Innenmaße (B x T x H)
290 x 300 x 220 mm
Kochfunktionen und -programme
Grill
Ja
Backfunktion
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,26*
€ 108,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,98*
€ 104,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,61*
€ 104,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,15*
€ 95,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,72*
€ 80,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.