Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Russell Hobbs 23300-56 Bügeleisen Dampfbügeleisen Keramik-Bügelsohle 2400 W Violett, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Russell Hobbs 23300-56 Bügeleisen Dampfbügeleisen Keramik-Bügelsohle 2400 W Violett, Weiß
Russell Hobbs 23300-56 Bügeleisen Dampfbügeleisen Keramik-Bügelsohle 2400 W Violett, Weiß
Russell Hobbs 23300-56 Bügeleisen Dampfbügeleisen Keramik-Bügelsohle 2400 W Violett, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-63418220
Hersteller:
     Russell Hobbs
Herst.-Nr.:
     23300-56
EAN/GTIN:
     4008496873616
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
Leichtbügeleisen
Supreme Steam Cordless Dampfbügeleisen
Das Supreme Steam Cordless Dampfbügeleisen garantiert mehr Bewegungsfreiheit beim Bügeln ohne hinderliches Kabel. Das Dampfbügeleisen wird mithilfe der Basisstation aufgeladen und ist innerhalb von 30 Sekunden bügelbereit. Die Wiederaufladezeit während des Bügelns liegt bei 5 Sekunden, währenddessen kann die Bügelwäsche neu positioniert werden.

Mit einem Extra-Dampfstoß von 135 g/min, einem 300 ml Wassertank und 2.400 Watt, bietet das Supreme Steam Cordless Dampfbügeleisen zudem leistungsstarke Produkteigenschaften.
Weitere Informationen:
Anzeige
Anzeigelicht
Ja
Ergonomie
Kabelaufwicklung
Ja
Energie
Bügeleisen-Wattleistung
2400 W
Merkmale
Typ
Dampfbügeleisen
Material Bügelsohle
Keramik-Bügelsohle
Variabler Dampf
Ja
Kabellänge
1.8 m
Dampfstoßleistung
40 g/min
Automatische Abschaltung
Ja
Selbstreinigend
Ja
Produktfarbe
Violett, Weiß
Dampf-Boost Funktion
Ja
Fassungsvermögen Wassertank
0.3 l
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Vertikale Dampffunktion
Ja
Anwärmdauer
0.5 min
Weicher Haltegriff
Ja
Drahtlos
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,93*
€ 58,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,82*
€ 58,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,59*
€ 56,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,75*
€ 55,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,13*
€ 54,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.