Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREUL 16632 Farbe auf Wasserbasis 20 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KREUL 16632 Farbe auf Wasserbasis 20 ml
KREUL 16632 Farbe auf Wasserbasis 20 ml
Artikel-Nr.:
     CIDE0-64101047
Hersteller:
     C.Kreul
Herst.-Nr.:
     4000798119423
EAN/GTIN:
     4000798119423
Suchbegriffe:
Keramik-Farbe
Keramikfarben
Porzellan-Farbe
Porzellanfarbe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
20 ml
Merkmale
Typ
Farbe auf Wasserbasis
Farbe des Anstrichs
Gelb
Substanz
Flüssigkeit
Produktfarbe
Gelb
Name der Farbe
Yellow Safran
Oberflächentyp
Matt
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Altersgruppe
Universal
Schnell trocknend
Ja
Trocknungszeit
240 min
Geeignet für Materialien
Keramik, Glas, Metall, Kunststoff, Porzellan
Wasserfest
Ja
Anwendungsmethoden
Pinsel
Ursprungsland
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: keramik-farbe kreul, keramik farbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,86*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 18 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
C.Kreul
4000798119409
ab € 1,85*
Sonstiges
C.Kreul
4000798119454
ab € 1,85*
Sonstiges
C.Kreul
4000798119478
ab € 1,85*
Sonstiges
C.Kreul
4000798119522
ab € 1,85*
Sonstiges
C.Kreul
4000798119546
ab € 1,85*
Sonstiges
C.Kreul
4000798119584
ab € 1,85*
Sonstiges
C.Kreul
4000798119607
ab € 1,85*
Sonstiges
C.Kreul
4000798119621
ab € 1,85*
Sonstiges
C.Kreul
4000798119645
ab € 1,85*
Sonstiges
C.Kreul
4000798119669
ab € 1,85*
Sonstiges
C.Kreul
16642
ab € 1,85*
Sonstiges
C.Kreul
4000798119706
ab € 1,85*
Sonstiges
C.Kreul
4000798119720
ab € 1,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.