Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREUL 16636 Farbe auf Wasserbasis 20 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KREUL 16636 Farbe auf Wasserbasis 20 ml
KREUL 16636 Farbe auf Wasserbasis 20 ml
Artikel-Nr.:
     CIDE0-64272116
Hersteller:
     C.Kreul
Herst.-Nr.:
     4000798119546
EAN/GTIN:
     4000798119546
Suchbegriffe:
Keramik-Farbe
Keramikfarben
Porzellan-Farbe
Porzellanfarbe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
20 ml
Merkmale
Typ
Farbe auf Wasserbasis
Farbe des Anstrichs
Lavendel
Substanz
Flüssigkeit
Produktfarbe
Lavendel
Name der Farbe
Sweet Lavender
Oberflächentyp
Matt
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Altersgruppe
Universal
Schnell trocknend
Ja
Trocknungszeit
240 min
Geeignet für Materialien
Keramik, Glas, Metall, Kunststoff, Porzellan
Wasserfest
Ja
Anwendungsmethoden
Pinsel
Ursprungsland
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: keramik farbe
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,75*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 18 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
C.Kreul
4000798119409
ab € 1,75*
Sonstiges
C.Kreul
4000798119423
ab € 1,75*
Sonstiges
C.Kreul
4000798119454
ab € 1,75*
Sonstiges
C.Kreul
4000798119478
ab € 1,75*
Sonstiges
C.Kreul
4000798119522
ab € 1,75*
Sonstiges
C.Kreul
4000798119584
ab € 1,85*
Sonstiges
C.Kreul
4000798119607
ab € 1,75*
Sonstiges
C.Kreul
4000798119621
ab € 1,75*
Sonstiges
C.Kreul
4000798119645
ab € 1,75*
Sonstiges
C.Kreul
4000798119669
ab € 1,75*
Sonstiges
C.Kreul
16642
ab € 1,75*
Sonstiges
C.Kreul
4000798119706
ab € 1,75*
Sonstiges
C.Kreul
4000798119720
ab € 1,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.