Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts Adapter
Neomounts Adapter
Neomounts Adapter
Neomounts Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-648718
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     KEYB-V100RACK
EAN/GTIN:
     8717371441357
Suchbegriffe:
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Laser Mouse
NeomountsAdapter Modell KEYB-V100RACK, ist ideal um Neomounts Tastataur- und Maus-Ablagen KEYB-V050 und KEYB-V100 mit Flachbildschirm-Halterungen zu kombinieren. Diese Halterung ist eine gute Wahl, wenn Tastaturen, Mäuse und Monitore in einer Wand-, Decken-, oder Schreibtisch Halterung kombiniert werden müssen. Dieser Anschluss mit VESA 75x75 und 100x100mm Lochmuster passt für jede Montagekombination. Wählen Sie die Wand-, Decken- oder Schreibtisch Halterung die Sie brauchen, und kombinieren Sie diese mit der Tastatur-und Maus-Ablage. Möchten Sie Tastatur, Maus und Monitor verbinden? Nehmen Sie unserem Adapter KEYB-V100RACK und alle Kombinationen sind möglich. Das gezeigte Beispiel enthält Neomounts Flachbildschirm Tischhalterung, Modell FPMA-D940HC mit KEYB-V100 (75 cm x 23 cm) und KEYB-V100RACK kombiniert. Die Installation von KEYB-V050 (50 cm x 23 cm) funktioniert ähnlich. Das benötigte Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Technische Details
Ursprungsland
Niederlande
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Stahl
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Einstellbare Breite
Ja
VESA-Halterung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Höhe
400 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
7326909890
Verpackungsdaten
Verpackungshöhe
260 mm
Verpackungsbreite
345 mm
Verpackungstiefe
145 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D500KEYB
ab € 136,80*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M2250KEYB
ab € 80,66*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M2KEYB
ab € 82,01*
Ähnlich
Neomounts
KEYB-V050
ab € 48,32*
Ähnlich
Neomounts
KEYB-V100
ab € 54,91*
Ähnlich
Neomounts
KEYB-V200BLACK
ab € 54,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.