Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREUL 16296 Farbe auf Wasserbasis 20 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KREUL 16296 Farbe auf Wasserbasis 20 ml
KREUL 16296 Farbe auf Wasserbasis 20 ml
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65082272
Hersteller:
     C.Kreul
Herst.-Nr.:
     4000798120085
EAN/GTIN:
     4000798120085
Suchbegriffe:
Keramik-Farbe
Keramikfarben
Porzellan-Farbe
Porzellanfarbe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
20 ml
Merkmale
Typ
Farbe auf Wasserbasis
Farbe des Anstrichs
Blau
Substanz
Flüssigkeit
Produktfarbe
Blau
Name der Farbe
Water Blue
Oberflächentyp
Glanz
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Altersgruppe
Universal
Schnell trocknend
Ja
Trocknungszeit
240 min
Geeignet für Materialien
Keramik, Glas, Metall, Kunststoff, Porzellan
Wasserfest
Ja
Anwendungsmethoden
Pinsel
Ursprungsland
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: keramik-farbe kreul, keramik farbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,66*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 18 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
C.Kreul
4000798162108
ab € 1,66*
Sonstiges
C.Kreul
4000798162115
ab € 1,66*
Sonstiges
C.Kreul
4000798162153
ab € 1,66*
Sonstiges
C.Kreul
16216
ab € 1,66*
Sonstiges
C.Kreul
4000798162245
ab € 1,67*
Sonstiges
C.Kreul
4000798119935
ab € 1,66*
Sonstiges
C.Kreul
4000798119973
ab € 1,66*
Sonstiges
C.Kreul
4000798120016
ab € 1,66*
Sonstiges
C.Kreul
4000798120030
ab € 1,67*
Sonstiges
C.Kreul
4000798120054
ab € 1,66*
Sonstiges
C.Kreul
4000798120108
ab € 1,67*
Sonstiges
C.Kreul
4000798120122
ab € 1,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.