Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREUL 16295 Farbe auf Wasserbasis 20 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KREUL 16295 Farbe auf Wasserbasis 20 ml
KREUL 16295 Farbe auf Wasserbasis 20 ml
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65416804
Hersteller:
     C.Kreul
Herst.-Nr.:
     4000798120054
EAN/GTIN:
     4000798120054
Suchbegriffe:
Keramik-Farbe
Keramikfarben
Porzellan-Farbe
Porzellanfarbe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
20 ml
Merkmale
Typ
Farbe auf Wasserbasis
Farbe des Anstrichs
Lila
Substanz
Flüssigkeit
Produktfarbe
Lila
Oberflächentyp
Glanz
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Altersgruppe
Universal
Schnell trocknend
Ja
Trocknungszeit
240 min
Geeignet für Materialien
Keramik, Glas, Metall, Kunststoff, Porzellan
Wasserfest
Ja
Anwendungsmethoden
Pinsel
Ursprungsland
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: keramik farbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,68*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 18 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
C.Kreul
4000798162108
ab € 1,68*
Sonstiges
C.Kreul
4000798162115
ab € 1,68*
Sonstiges
C.Kreul
4000798162153
ab € 1,68*
Sonstiges
C.Kreul
16216
ab € 1,68*
Sonstiges
C.Kreul
4000798162245
ab € 1,68*
Sonstiges
C.Kreul
4000798119935
ab € 1,68*
Sonstiges
C.Kreul
4000798119973
ab € 1,68*
Sonstiges
C.Kreul
4000798120016
ab € 1,68*
Sonstiges
C.Kreul
4000798120030
ab € 1,66*
Sonstiges
C.Kreul
4000798120085
ab € 1,66*
Sonstiges
C.Kreul
4000798120108
ab € 1,68*
Sonstiges
C.Kreul
4000798120122
ab € 1,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.