Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREUL 23101 Abwaschbare Fingerfarbe Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KREUL 23101 Abwaschbare Fingerfarbe Weiß
KREUL 23101 Abwaschbare Fingerfarbe Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65099320
Hersteller:
     C.Kreul
Herst.-Nr.:
     4000798031015
EAN/GTIN:
     4000798031015
Suchbegriffe:
Finger-Farbe
Fingerfarbe
Fingermalfarbe
fingerfarbe
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Milchzucker, Paraben
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Anzahl enthaltener Farben
1 Stück(e)
Farbe des Anstrichs
Weiß
Behälterkapazität
150 ml
Gehäuseform
Rund
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
2 Jahr(e)
Geeignet für Materialien
Glas, Papier, Stein, Holz
Dermatologisch getestet
Ja
Gluten-frei
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,16*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 16 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
C.Kreul
4000798031022
ab € 2,15*
Sonstiges
C.Kreul
23103
ab € 2,16*
Sonstiges
C.Kreul
4000798031053
ab € 2,17*
Sonstiges
C.Kreul
4000798031060
ab € 2,15*
Sonstiges
C.Kreul
4000798031077
ab € 2,18*
Sonstiges
C.Kreul
4000798031084
ab € 2,17*
Sonstiges
C.Kreul
23110
ab € 2,17*
Sonstiges
C.Kreul
23111
ab € 2,17*
Sonstiges
C.Kreul
23112
ab € 2,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.