Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREUL 23112 Abwaschbare Fingerfarbe Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KREUL 23112 Abwaschbare Fingerfarbe Schwarz
KREUL 23112 Abwaschbare Fingerfarbe Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114544860
Hersteller:
     C.Kreul
Herst.-Nr.:
     23112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Finger-Farbe
Fingerfarbe
Fingermalfarbe
fingerfarbe
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Milchzucker, Paraben
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl enthaltener Farben
1 Stück(e)
Farbe des Anstrichs
Schwarz
Behälterkapazität
150 ml
Gehäuseform
Rund
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
2 Jahr(e)
Geeignet für Materialien
Glas, Papier, Stein, Holz
Dermatologisch getestet
Ja
Gluten-frei
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 16 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
C.Kreul
4000798031015
ab € 2,14*
Sonstiges
C.Kreul
4000798031022
ab € 2,14*
Sonstiges
C.Kreul
23103
ab € 2,14*
Sonstiges
C.Kreul
4000798031053
ab € 2,15*
Sonstiges
C.Kreul
4000798031060
ab € 2,15*
Sonstiges
C.Kreul
4000798031077
ab € 2,15*
Sonstiges
C.Kreul
4000798031084
ab € 2,14*
Sonstiges
C.Kreul
23110
ab € 2,15*
Sonstiges
C.Kreul
23111
ab € 2,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.