Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RealPower FreeCharge-10 Smartphone Schwarz Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RealPower FreeCharge-10 Smartphone Schwarz Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
RealPower FreeCharge-10 Smartphone Schwarz Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
RealPower FreeCharge-10 Smartphone Schwarz Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
RealPower FreeCharge-10 Smartphone Schwarz Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
RealPower FreeCharge-10 Smartphone Schwarz Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
RealPower FreeCharge-10 Smartphone Schwarz Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
RealPower FreeCharge-10 Smartphone Schwarz Kabelloses Aufladen Schnellladung Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65112852
Hersteller:
     Realpower
Herst.-Nr.:
     266105
EAN/GTIN:
     4040895005601
Suchbegriffe:
9V-Block Ladegerät
E-Block Ladegerät
Ladegerät 9V-Block
Ladegerät E-Block
Goods vibes only: Induktionslader für eine kabellose Energieversorgung
entsprechender Smartphones. Der RealPower FreeCharge-10 bietet eine
Ausgangsleistung von 10W und ermöglicht somit besonders schnelle Lade-
vorgänge - ganz ohne mühseliges Anschließen von Kabeln. Dabei erkennt
es automatisch, welche die passende Leistung für das aufgelegte Gerät ist.
Das schwarze Gehäuse ist mit farblich abgesetzem Gummiring in Rot, Blau
und Rose oder komplett Schwarz erhältlich und bietet eine rutschfeste Ober-
fläche.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
5 - 9 V
Max. Leistung
10 W
AC-Adapter Ausgangssstrom
2 A
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044090
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Smartphone
Kabelloses Aufladen
Ja
Schnellladung
Ja
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät USB, USB Ladegerät, USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Mobiltelefon Dockingstation, Mobiltelefon Ladestation, Smartphone Dockingstation, Smartphone Ladestation, Schnellladegerät, Ladekissen, induktive Ladestation, kabellose Ladestation, ladegerät usb 10w, schnellladegerät, real power usb ladegerät, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.