Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK LoRa Netzwerk-Antenne MHF 1,68 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK LoRa Netzwerk-Antenne MHF 1,68 dBi
DeLOCK LoRa Netzwerk-Antenne MHF 1,68 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65133389
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     12540
EAN/GTIN:
     4043619125401
Suchbegriffe:
GSM Antenne
LTE Antenne
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Diese Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung der 863-928 MHz Bänder im Innenbereich.
Weitere Informationen:
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
1.68 dBi
Frequenzband
0.863 - 0.928 GHz
Impedanz
50 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Tiefe
85 mm
Merkmale
Antenne Steckertyp
MHF
Polarisation
Lineare Polarisation
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)
2,5
Kabellänge
0.15 m
Kabeltyp
1.13 mm
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.