Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery L6140-20 selbstklebendes Etikett Abgerundetes Rechteck Dauerhaft Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Avery L6140-20 selbstklebendes Etikett Abgerundetes Rechteck Dauerhaft Weiß
Avery L6140-20 selbstklebendes Etikett Abgerundetes Rechteck Dauerhaft Weiß
Avery L6140-20 selbstklebendes Etikett Abgerundetes Rechteck Dauerhaft Weiß
Avery L6140-20 selbstklebendes Etikett Abgerundetes Rechteck Dauerhaft Weiß
Avery L6140-20 selbstklebendes Etikett Abgerundetes Rechteck Dauerhaft Weiß
Avery L6140-20 selbstklebendes Etikett Abgerundetes Rechteck Dauerhaft Weiß
Avery L6140-20 selbstklebendes Etikett Abgerundetes Rechteck Dauerhaft Weiß
Artikel-Nr.:
     3310-L6140-20
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L6140-20
EAN/GTIN:
     4004182059937
Suchbegriffe:
Folien-Etiketten
Folienetikett
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Wenn es wirklich bombenfest sitzen soll: unsere Kraftkleber Etiketten im Format 45,7x25,4mm halten, was sie versprechen. Sie kleben dreimal stärker als herkömmliche Etiketten und sind daher perfekt zur extra permanentnen Kennzeichnung von Metall oder Kunststoff, selbst wenn die Oberfläche schwierig ist, z.B. heiß, kalt oder rau. Die Etiketten sind zudem besonders strapazierfähig und langlebig, denn sie sind öl-, UV- und schmutzbeständig, wasserfest, temperaturbeständig (-40°C bis +100°C) und natürlich reißfest.

Die Kraftkleber-Etiketten überzeugen mit einem scharfem Druckbild ohne Verwischen. Die vielseitig verwendbaren Aufkleber bieten Ihnen natürlich unsere bewährte Top Qualität mit zuverlässiger Klebkraft auf den verschiedensten Oberflächen. Diese Qualität stellen wir durch regelmäßige Tests in unseren Prüflabors sicher. Sie können sich dabei auf einen garantiert staufreien Druckerdurchlauf ohne Klebstoffablagerungen im Drucker verlassen. Die Etiketten können auf allen gängigen Laserdruckern und Kopierern bedruckt werden.

Ganz einfach in wenigen Schritten zum perfekten Etikett:
Als zusätzlichen Service bieten wir Ihnen für alle Etiketten in unserem Sortiment unseren kostenlosen Online Designer Avery® Design & Print. Das Besondere daran: Wir bieten Ihnen hier eine exklusive Auswahl an vorgestalteten, modernen Vorlagen, die regelmäßig mit aktuellen und innovativen Designs erweitert wird. Sie können natürlich auch einfach Ihren eigenen Text oder Design in die Blankovorlage einfügen. Einfach Artikelnummer eingeben, bearbeiten, drucken, fertig!
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
800 Stück(e)
Haftetiketten pro Blatt
40 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
20 Blätter
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Form
Abgerundetes Rechteck
Klebetyp
Dauerhaft
Aufkleberfarbe
Schwarz auf orange
Etikettengröße
45.7 x 25.4 mm
Format
A4
Material
Polyester
Druckbar
Ja
Drucktechnologie
Laser
Wetterfestigkeit
Ja
Wasserfest
Ja
Temperaturbereich (T-T)
-40 - 100 °C
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Packung
€ 4,75*
ab € 27,28*
€ 36,22*
2 Tage
16
pro Packung
€ 2,90*
ab € 27,54*
€ 36,48*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 27,58*
€ 36,75*
10 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 29,43*
€ 39,01*
11 Tage
50
pro Packung
€ 5,87*
ab € 31,06*
€ 41,15*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,22*
€ 43,10
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,14*
€ 43,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,58*
€ 41,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,04*
€ 39,32
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,51*
€ 37,50
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,28*
€ 32,46
pro Packung
1 Packung enthält 800 Etiketten (ab € 0,0341* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.