| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-65194401 Herst.-Nr.: 29645 EAN/GTIN: 4032661296450 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit dem neuen Walkie Talkie Albrecht Tectalk Smile wird man zum Entdecker, Detektiv oder Geheimagent – dieses kreative Spielzeug entfacht die Phantasie und ist zudem noch zuverlässiges Kommunikationsgerät bei vielen Aktivitäten. Die einfache Bedienung sowie das lustige und robuste Design ohne Ecken und Kanten ist für Kinder beim Toben im Garten oder Detektivspielen in der Nachbarschaft ideal. Bei einer Reichweite von bis zu drei Kilometern sind sie auf Entdeckungstour im Wohnviertel oder auf einer Radtour zuverlässig untereinander verbunden. Für den ungestörten Funkspaß stehen drei codierte Kanäle zur Auswahl. Gebühren wie bei einem Mobiltelefon fallen bei den Sprechfunkgeräten weder im Inland noch im Ausland an. Das Albrecht Tectalk Smile erfüllt alle Sicherheitsbestimmungen für Spielwaren nach den Vorgaben DIN EN71 sowie DIN EN62115. Altersempfehlung: ab 6 Jahre Achtung: Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet. Weitere Informationen: Radio | Radiotyp | Tragbar | Energie | Energiequelle | Akku | Akku/Batterie | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 3 | ![](/p.gif) | Kompatible Akku-/Batteriegrößen | AAA | Merkmale | Antennentyp | Extern | Lautsprecher | Eingebaute Lautsprecher | Ja | Sonstige Funktionen | HF-Übertragungsfrequenz | 446.00625 MHz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |