Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Essentials Glas Rund Einzelbild Wandmontiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE Essentials Glas Rund Einzelbild Wandmontiert
GROHE Essentials Glas Rund Einzelbild Wandmontiert
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65200090
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     40372001
EAN/GTIN:
     4005176326226
Suchbegriffe:
Becherhalter
Glashalter
Zahnputzbecher-Halter
Zahnbürstenbecher
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Färbung
Monochromatisch
Material
Glas
Typ
Einzelbild
Befestigungstyp
Wandmontiert
Form
Rund
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
66 mm
Höhe
95 mm
Weitere Suchbegriffe: Zahnbürstenhalter, zahnbürstenbecher
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grohe
40369A01
ab € 30,53*
Zubehör
Grohe
40369AL1
ab € 32,72*
Zubehör
Grohe
40585001
ab € 16,16*
Zubehör
Grohe
40652001
ab € 20,40*
Zubehör
Grohe
40508001
ab € 27,70*
Zubehör
Grohe
40369DA1
ab € 30,73*
Zubehör
Grohe
40369DL1
ab € 32,82*
Zubehör
Grohe
40369GL1
ab € 30,62*
Zubehör
Grohe
40369GN1
ab € 32,78*
Zubehör
Grohe
40369EN1
ab € 32,64*
Zubehör
Grohe
40369DC1
ab € 28,57*
Zubehör
Grohe
40369001
ab € 21,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.