Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Möbelbeschläge
>
Möbelhaken
>
Handtuchhalter
>
Badetuchhalter
>
Artikel
GROHE 40802AL1 Handtuchhalter & -ring Towel holder Graphit Wand-montiert
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-65200350
Hersteller:
Grohe
Herst.-Nr.:
40802AL1
EAN/GTIN:
4005176429804
Suchbegriffe:
Badehandtuchhalter
Badetuchhalter
Badetuchstange
Handtuchauszug
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Towel holder
Produktfarbe
Graphit
Unterstützte Positionierung
Wand-montiert
Material
Metall
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
654 mm
... >
Sanitärarmaturen
>
Nicht-sanitäre Einrichtungen
>
Handtuchhalter & -ringe
Weitere Suchbegriffe:
Handtuchhalter
,
Handtuchstange
,
badetuchhalter grohe
,
badetuchhalter
,
handtuchauszug 2-armig
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,39*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,21*
€ 132,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,17*
€ 131,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,33*
€ 124,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,44*
€ 119,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,39*
€ 106,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GROHE 40802A01 Handtuchhalter & -ring Towel holder Graphit Wand-montiert
Grohe
40802A01
ab € 83,20*
Ähnlich
GROHE Essentials Authentic Chrom
Grohe
40654001
ab € 55,65*
Ähnlich
GROHE Essentials Gold
Grohe
40802GL1
ab € 83,83*
Ähnlich
GROHE Essentials Gold
Grohe
40802GN1
ab € 88,87*
Ähnlich
GROHE Essentials Handtuchhalter Wand-montiert Chrom
Grohe
40802001
ab € 56,14*
Ähnlich
GROHE Essentials Nickel
Grohe
40802EN1
ab € 89,00*
Ähnlich
GROHE Essentials Stahl
Grohe
40802DC1
ab € 78,11*
Ähnlich
GROHE Badetuchh. Essentials Authentic 62,6cm, dopp., verd. Befestig., geb. ni. 40654EN1
Grohe
40654EN1
ab € 88,89*
Ähnlich
GROHE Doppel-Badetuchhalter Essentials 60cm, verdeckte Befestigung, nickel 40802BE1
Grohe
40802BE1
ab € 83,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen