Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sanitärtechnik
>
Duschen Brausen
>
Duschpaneel
>
Artikel
GROHE 27421002 Duschsystem 2 Kopf/Köpfe Wand Chrom
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-65200831
Hersteller:
Grohe
Herst.-Nr.:
27421002
EAN/GTIN:
4005176417924
Suchbegriffe:
Duschpaneel
Duschsystem
duschpaneel grohe
duschpaneel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Duschsäulenlänge
450 mm
Schlauchlänge
1750 m
Technische Details
Anzahl Duschköpfe
2 Kopf/Köpfe
Produktfarbe
Chrom
Belüftungsvorrichtung
Ja
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Befestigungstyp
Wand
Abschlussmaterial
Chrom
... >
Sanitärarmaturen
>
Sanitärwaren
>
Duschsysteme
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 284,59*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,14*
€ 403,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,16*
€ 402,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,46*
€ 388,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,97*
€ 376,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,59*
€ 338,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GROHE Euphoria System 230 Duschsystem 2 Kopf/Köpfe Wand Chrom
Grohe
26187000
ab € 550,75*
Ähnlich
GROHE Euphoria System 310 Duschsystem Stahl
Grohe
26075DC0
ab € 626,58*
Ähnlich
Grothe Euphoria XXL Duschsystem 2 Kopf/Köpfe Chrom
Grothe
27964000
ab € 417,65*
Ähnlich
Grohe Duschsystem EUPHORIA XXL 230 m EHM f die Wdm chr
Grohe
23147001
ab € 656,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen