Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sanitärtechnik
>
Sanitärarmatur
>
Badarmaturen
>
Duscharmatur
>
Brausestange
>
Artikel
GROHE Tempesta 100 Duschsystem Chrom
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-65200955
Hersteller:
Grohe
Herst.-Nr.:
27644001
EAN/GTIN:
4005176451720
Suchbegriffe:
Brausestange
Duschgleitstange
Wandstange
Brause-Set
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Chrom
... >
Sanitärarmaturen
>
Sanitärwaren
>
Duschsysteme
Weitere Suchbegriffe:
Brausegarnitur
,
Dusch-Set
,
Brause Einhandmischer
,
Brause-Einhebelmischer
,
Brausebatterie
,
Brausethermostat
,
Duscharmatur
,
Duschenarmatur
,
Selbstschluss-Brausebatterie
,
Duschpaneel
,
Duschsystem
,
brausegarnitur grohe
,
brause set
,
brausestange 60 cm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,10*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,74*
€ 62,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,34*
€ 59,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,64*
€ 57,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,13*
€ 57,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,93*
€ 55,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GROHE Tempesta 100 Duschsystem 1 Kopf/Köpfe Chrom
Grohe
27598001
ab € 32,37*
Ähnlich
GROHE Tempesta 100 Duschsystem Chrom
Grohe
27794001
ab € 39,33*
Ähnlich
GROHE Tempesta 100 Duschsystem Chrom
Grohe
27646001
ab € 36,97*
Ähnlich
GROHE Tempesta 100 Duschsystem Chrom
Grohe
2759810E
ab € 34,17*
Ähnlich
GROHE Tempesta 100 Duschsystem Chrom
Grohe
26162001
ab € 34,13*
Ähnlich
GROHE Tempesta 100 Duschsystem Chrom
Grohe
26163001
ab € 38,39*
Ähnlich
GROHE Tempesta 100 Duschsystem Chrom
Grohe
28789002
ab € 44,79*
Ähnlich
GROHE Brausegarnitur Tempesta 100 m Begr. 5,7 lm, Stg 90cm, 2 S-Art., chr 2764610E
Grohe
2764610E
ab € 38,27*
Ähnlich
GROHE Brausegarnitur Tempesta 100 Stange 90cm, 3 Strahlarten, chrom 27796001
Grohe
27796001
ab € 43,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen