Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sanitärtechnik
>
Duschen Brausen
>
Duschpaneel
>
Artikel
GROHE 26381001 Duschsystem 2 Kopf/Köpfe Wand Chrom
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-65201055
Hersteller:
Grohe
Herst.-Nr.:
26381001
EAN/GTIN:
4005176451980
Suchbegriffe:
Duschpaneel
Duschsystem
duschpaneel grohe
duschpaneel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Duschsäulenlänge
390 mm
Schlauchlänge
1500 m
Technische Details
Anzahl Duschköpfe
2 Kopf/Köpfe
Produktfarbe
Chrom
Vestellbarer Duschhalter
Ja
Merkmale
Befestigungstyp
Wand
... >
Sanitärarmaturen
>
Sanitärwaren
>
Duschsysteme
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 151,05*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,37*
€ 221,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,58*
€ 218,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,18*
€ 208,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,90*
€ 204,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,05*
€ 179,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GROHE 27922000 Duschsystem 2 Kopf/Köpfe Wand Chrom
Grohe
27922000
ab € 229,42*
Ähnlich
GROHE Tempesta Cosmopolitan System 250 Duschsystem Chrom
Grohe
26675000
ab € 163,52*
Ähnlich
GROHE Dusch-WC Aufsatz Bau Keramik 2-in-1 Set, Sitz mit Deckel, alpinweiß 39651SH0
Grohe
39651SH0
ab € 242,89*
Ähnlich
GROHE Dusch-WC Aufsatz Bau Keramik 3-in-1 Set, Sitz mit Deckel, alpinweiß 39652SH0
Grohe
39652SH0
ab € 328,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen