Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 1SFL437063R6911 Stromunterbrecher Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB 1SFL437063R6911 Stromunterbrecher Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse
ABB 1SFL437063R6911 Stromunterbrecher Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65201098
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SFL437063R6911
EAN/GTIN:
     7320500256473
Suchbegriffe:
Gehäuse für Motorschutzschalter
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
148 mm
Gewicht
2100 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
140 mm
Merkmale
Schutzschaltertyp
Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Metall, Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 364,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,02*
€ 522,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 436,90*
€ 519,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 410,86*
€ 488,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 388,40*
€ 462,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,28*
€ 433,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.