Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric ZB4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric ZB4
Schneider Electric ZB4
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65201723
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZB4BV18G1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Fassung für Leuchtmittel
Fassungen
Halogenfassung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
54 g
Paketgewicht
54 g
Verpackungstiefe
34 mm
Verpackungsbreite
54 mm
Verpackungshöhe
56 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Weitere Suchbegriffe: Lampenfassung, Lampenfassungen, fassungen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.