Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE THERMOSTAT MIT 3 ABSPERRVENTILEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE THERMOSTAT MIT 3 ABSPERRVENTILEN
GROHE THERMOSTAT MIT 3 ABSPERRVENTILEN
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65201947
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     29121000
EAN/GTIN:
     4005176412271
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
GROHTHERM SMARTCONTROL THERMOSTAT FÜR DIE UNTERPUTZMONTAGE – DREI VENTILE BIETEN IHNEN FLEXIBILITÄT FÜR IHR ULTIMATIVES DUSCH- UND BADEERLEBNIS
Wählen Sie einen Thermostat, der Flexibilität bietet und intelligent ist, und genießen Sie Ihr Dusch- oder Badeerlebnis jeden Tag aufs Neue. Das Grohtherm SmartControl Unterputz-Thermostat besticht durch sein reduziertes, kosmopolitisches Design und bietet Ihnen die Möglichkeit, mehrere Wasserquellen gleichzeitig zu steuern. Mithilfe der innovativen SmartControl Technologie können Sie Ihre gewünschte Strahlquelle auswählen und die Wassermenge durch Drücken und Drehen eines Knopfes regeln. Die drei Ventile ermöglichen eine hohe Flexibilität: Unabhängig von der Duscheinstellung können Sie verschiedene Strahlbilder und Wasserausläufe regeln, kombinieren oder auch zwischen ihnen wechseln – perfekt für Badezimmer mit Badewanne sowie einer Dusche mit Hand-, Kopf- und Seitenbrausen. Die integrierte GROHE TurboStat Technologie beugt unerwünschten Temperaturschwankungen vor. Dank der GROHE EasyLogic Kennzeichnungen und der Struktur der Knöpfe mit auswechselbaren Symbolen sind diese leicht und intuitiv zu bedienen. Die familienfreundliche Überbrückungstaste GROHE SafeStop ermöglicht es, eine maximale Temperatur von 38 °C einzustellen. So lassen sich Verbrennungen verhindern. Mit dem optionalen GROHE SafeStop Plus Temperaturbegrenzer lässt sich ein weiterer Höchstwert von 43 °C für zusätzliche Sicherheit ergänzen. Die wassersparende GROHE EcoJoy Technologie bietet die Möglichkeit, den Volumenstrom zu reduzieren ohne zu Beeinträchtigungen beim Duscherlebnis zu führen. Dank des GROHE QuickFix Systems ist die Montage schnell und direkt möglich. Das schlanke Profil erleichtert die Reinigung. Die glänzende, langlebige GROHE StarLight Chromoberfläche sieht auch nach Jahren noch makellos aus. Durch das schlanke, runde Design, das perfekt zur minimalistischen Optik passt, wird das Badezimmer-Design vollkommen. Bitte beachten Sie, dass dieser Thermostat zusammen mit der GROHE Rapido SmartBox (35600000) montiert werden muss.
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Badewanne & Dusche
Thermostat
Ja
Produktfarbe
Chrom
Material Wasserhahn
Metall
Wasserdurchflusskontrolle
Drehventile
Anzahl Ventile/Hebel
Triple
Befestigungstyp
Wand
Temperaturbegrenzer
Ja
Einstellbarer Temperaturbegrenzer
Ja
Wasserdurchfluss (min)
23 l/min
Wasserdurchfluss (max)
36 l/min
Empfohlene Versorgungstemperatur für Warmwasser
38 °C
Maximale Versorgungstemperatur für Warmwasser
46 °C
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 394,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 476,57*
€ 567,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,69*
€ 554,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 456,17*
€ 542,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 446,09*
€ 530,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,72*
€ 516,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 394,33*
€ 469,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
29904LS0
ab € 484,57*
Ähnlich
Grohe
29119AL0
ab € 570,53*
Ähnlich
Grohe
29118DC0
ab € 466,74*
Ähnlich
Grohe
29118000
ab € 333,52*
Ähnlich
Grohe
29150LS0
ab € 426,69*
Ähnlich
Grohe
29119000
ab € 363,87*
Ähnlich
Grohe
29151LS0
ab € 457,61*
Ähnlich
Grohe
29119DC0
ab € 506,23*
Ähnlich
Grohe
29120000
ab € 435,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.